Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence PG29 vakdugó IP54 SN009308 - 0501160000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence PG29 vakdugó IP54 SN009308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP54

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190174361

Sonepar cikkszám

SN009308

Gyártói cikkszám

0501160000

Gyártói típuskód

VP 29-K54

Védettség (IP):

IP54

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Tömszelence PG29 vakdugó