WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg36 ellenanya műa RAL7035 GT11973 - 1698240000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190884772
Sonepar cikkszám
GT11973
Gyártói cikkszám
1698240000
Gyártói típuskód
SKMU PG36-K GR
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Pg36 ellenanya műa RAL7035