WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg36 ellenanya műa RAL7035 SN009295 - 1719220000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Anyag - fém
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190352479
Sonepar cikkszám
SN009295
Gyártói cikkszám
1719220000
Gyártói típuskód
SKMU PG36-MS
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Anyag:
fém
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Pg36 ellenanya műa RAL7035