WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg36 műa RAL7035 MS68 IP54 SN009562 - 1569130000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Kábelátmérőhöz - 22-32 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 9 mm
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190148263
Sonepar cikkszám
SN009562
Gyártói cikkszám
1569130000
Gyártói típuskód
VG 36-MS68
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Kábelátmérőhöz:
22-32 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
9 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
50 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Igen
EMC változat:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
RAL-szám:
7035