Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg42 ellenanya műa SN009289 - 1698250000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg42 ellenanya műa SN009289

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 42

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190884789

Sonepar cikkszám

SN009289

Gyártói cikkszám

1698250000

Gyártói típuskód

SKMU PG42-K GR

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

42

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Pg42 ellenanya műa