Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg42-MS ellenanya fém RAL7035 SN009297 - 1719230000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg42-MS ellenanya fém RAL7035 SN009297

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 42

  • Anyag - fém

  • Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190352486

Sonepar cikkszám

SN009297

Gyártói cikkszám

1719230000

Gyártói típuskód

SKMU PG42-MS

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

42

Anyag:

fém

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

nikkelezett

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Pg42-MS ellenanya műa RAL7035