Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg42 műa IP68 SN009288 - 1569050000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg42 műa IP68 SN009288

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 42

  • Kábelátmérőhöz - 30-38 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190178932

Sonepar cikkszám

SN009288

Gyártói cikkszám

1569050000

Gyártói típuskód

VG 42-K68

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

42

Kábelátmérőhöz:

30-38 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

13 mm

Védettség (IP):

IP67

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

egyéb

Felület:

egyéb

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg42 műa IP68