WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg48 ellenanya műa RAL7035 GT11976 - 1719090000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 48
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190352318
Sonepar cikkszám
GT11976
Gyártói cikkszám
1719090000
Gyártói típuskód
SKMU PG48-K GR
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
48
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Pg48 ellenanya műa RAL7035