WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg48 fém IP54 GT85931 - 1718790000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 48
Kábelátmérőhöz - 34-44 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190352011
Sonepar cikkszám
GT85931
Gyártói cikkszám
1718790000
Gyártói típuskód
VG 48-MS68
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
48
Kábelátmérőhöz:
34-44 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
14 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
64 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Igen
EMC változat:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C