Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg48-MS ellenanya fém RAL7035 SN009299 - 1719240000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg48-MS ellenanya fém RAL7035 SN009299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 48

  • Anyag - fém

  • Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190352493

Sonepar cikkszám

SN009299

Gyártói cikkszám

1719240000

Gyártói típuskód

SKMU PG48-MS

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

48

Anyag:

fém

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

nikkelezett

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Pg48-MS ellenanya műa RAL7035