Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence PG7 műa IP67 SN081938 - 1909760000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence PG7 műa IP67 SN081938

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 7

  • Kábelátmérőhöz - 3-6.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081938

Gyártói cikkszám

1909760000

Gyártói típuskód

VG PG7-K67

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

7

Kábelátmérőhöz:

3-6.5 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

8 mm

Védettség (IP):

IP67

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Igen

Többszörös tömítés:

Igen

Kivitel:

egyéb

Felület:

egyéb

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence PG7 műa IP67