Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg9 fém IP68 GT46368 - 1569070000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg9 fém IP68 GT46368

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 9

  • Kábelátmérőhöz - 4-8 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190116262

Sonepar cikkszám

GT46368

Gyártói cikkszám

1569070000

Gyártói típuskód

VG 9-MS68

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

9

Kábelátmérőhöz:

4-8 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

6 mm

Védettség (IP):

IP54

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

17 mm

Többszörös tömítés:

Igen

Kivitel:

egyéb

Felület:

nikkelezett

Törésvédő trombita kivezető:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 30A 35sínre rugós bek 7pont, beige