WEIDMÜLLER - Tömszelence rögzítő fogó 24/36 G68858 - 9015980000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Bit-betétek száma - 0
Kalapácsok száma - 0
Vésők és szegecselők száma - 0
Vezetőfúrók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248309597
Sonepar cikkszám
G68858
Gyártói cikkszám
9015980000
Gyártói típuskód
FLECAFIX 24/36
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Bit-betétek száma:
0
Kalapácsok száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Fogók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Csillag-villáskulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
0
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0