WEIDMÜLLER - Tömszelence VGM50-MS54 ZE IP54 SN094046 - 1778520000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Kábelátmérőhöz - 29-39 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 9 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094046
Gyártói cikkszám
1778520000
Gyártói típuskód
VGM50-MS54 ZE
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Kábelátmérőhöz:
29-39 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
9 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
57 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
nikkelezett
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
EMC változat:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C