Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - TOP CASE SN006291 - 1345330000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - TOP CASE SN006291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bőrönd

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 352 mm

  • Szélesség - 255 mm

  • Mélység - 465 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118149913

Sonepar cikkszám

SN006291

Gyártói cikkszám

1345330000

Gyártói típuskód

TOP CASE

Kivitel:

bőrönd

Anyag:

műanyag

Magasság:

352 mm

Szélesség:

255 mm

Mélység:

465 mm

Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; TOP CASE