Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető 24V IP20 SN138840 - 1421440000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető 24V IP20 SN138840

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 24-24 V

  • Névleges feszültség DC - 34-34 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 30 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 42 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118225228

Sonepar cikkszám

SN138840

Gyártói cikkszám

1421440000

Gyártói típuskód

VSSC6 TR SL FG 24VAC/DC EX

Névleges feszültség AC:

24-24 V

Névleges feszültség DC:

34-34 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

2.5 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

30 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

42 V

Névleges áram:

0.3 A

Védelmi szint ér/ér:

70 V

Védelmi szint jelalap/védőalap:

2200 V

Frekvencia:

270-270 MHz

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Beépítési szélesség:

12.4 mm

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz levezető 24V IP20