WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető 24VAC/DC 0.5A SN011225 - 1064170000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 24-24 V
Névleges feszültség DC - 34-34 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 30 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 42 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4032248829552
Sonepar cikkszám
SN011225
Gyártói cikkszám
1064170000
Gyártói típuskód
VSSC6 CL 24VAC/DC 0.5A
Névleges feszültség AC:
24-24 V
Névleges feszültség DC:
34-34 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
30 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
42 V
Névleges áram:
0.5 A
Védelmi szint ér/ér:
90 V
Védelmi szint ér/föld:
900 V
Védelmi szint ér/jelalap:
900 V
Frekvencia:
3.4-3.4 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Igen