Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető 24VAC/DC IP20 SN146508 - 1064740000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető 24VAC/DC IP20 SN146508

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 24-24 V

  • Névleges feszültség DC - 34-34 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.1 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 30 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 42 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248830022

Sonepar cikkszám

SN146508

Gyártói cikkszám

1064740000

Gyártói típuskód

VSSC6 TAZ 24VAC/DC

Névleges feszültség AC:

24-24 V

Névleges feszültség DC:

34-34 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

0.1 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

30 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

42 V

Névleges áram:

12 A

Védelmi szint ér/föld:

62 V

Védelmi szint ér/jelalap:

62 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Beépítési szélesség:

6.2 mm

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz levezető 24VAC/DC IP20