Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető 280V 25kA IP20 SN127532 - 1351740000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető 280V 25kA IP20 SN127532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Igen

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TT - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118158427

Sonepar cikkszám

SN127532

Gyártói cikkszám

1351740000

Gyártói típuskód

VPU I 1+1 R LCF 280V/25KA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Igen

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TT:

Igen

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Hálózati forma IT:

Igen

Max. levezető lökésáram (8/20):

25 kA

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

4 TE

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

25 kA

Védelmi szint:

1.6 kV

Hálózati forma egyéb:

Igen

Védelmi szint L-N:

1.6 kV

Védettségi szint N-PE:

1.6 kV

Beépített rövidzár elleni védelem:

Igen

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz levezető 280V 25kA IP20