Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető 5 V, 300 mA IP20 SN137804 - 1130670000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető 5 V, 300 mA IP20 SN137804

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 1-1 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 5 V

  • Névleges áram - 0.3 A

  • Védelmi szint ér/ér - 15 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248911165

Sonepar cikkszám

SN137804

Gyártói cikkszám

1130670000

Gyártói típuskód

VSSC6 RTD EX

Névleges feszültség DC:

1-1 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

2.5 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

5 V

Névleges áram:

0.3 A

Védelmi szint ér/ér:

15 V

Védelmi szint ér/föld:

126 V

Védelmi szint ér/jelalap:

126 V

Frekvencia:

120-120 MHz

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Beépítési szélesség:

12.4 mm

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz levezető 5 V, 300 mA IP20