Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető aljzat Varitector-hoz GT60210 - 8951790000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető aljzat Varitector-hoz GT60210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Pólusszám - 7

  • Jelzés az eszközön - nincs

  • Alkalmazás - információs technika

  • Szétkapcsolási induktivitással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248743032

Sonepar cikkszám

GT60210

Gyártói cikkszám

8951790000

Gyártói típuskód

VSPC BASE 2/4CH R

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Pólusszám:

7

Jelzés az eszközön:

nincs

Alkalmazás:

információs technika

Szétkapcsolási induktivitással:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Toldóhüvely réz 150mm2 szigeteletlen