WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető aljzat Varitector-hoz GT61588 - 8951820000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Jelzés az eszközön - nincs
Alkalmazás - információs technika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248743063
Sonepar cikkszám
GT61588
Gyártói cikkszám
8951820000
Gyártói típuskód
VSPC BASE 2CL FG EX
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Jelzés az eszközön:
nincs
Alkalmazás:
információs technika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábeljelölő VT SF 0/21 MC NE GE V0