Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető aljzat Varitector-hoz GT61590 - 8951830000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető aljzat Varitector-hoz GT61590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Jelzés az eszközön - nincs

  • Alkalmazás - információs technika

  • Szétkapcsolási induktivitással - Nem

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248743070

Sonepar cikkszám

GT61590

Gyártói cikkszám

8951830000

Gyártói típuskód

VSPC BASE 2SL FG EX

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Jelzés az eszközön:

nincs

Alkalmazás:

információs technika

Szétkapcsolási induktivitással:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs WPE 1.5/R3.5