Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető aljzat Varitector-hoz GT84587 - 8951840000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető aljzat Varitector-hoz GT84587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Jelzés az eszközön - nincs

  • Alkalmazás - információs technika

  • Szétkapcsolási induktivitással - Nem

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248743087

Sonepar cikkszám

GT84587

Gyártói cikkszám

8951840000

Gyártói típuskód

VSPC BASE 4SL FG EX

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Jelzés az eszközön:

nincs

Alkalmazás:

információs technika

Szétkapcsolási induktivitással:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető aljzat Varitector-hoz