WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető aljzat Varitector-hoz GT84589 - 8924270000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Jelzés az eszközön - nincs
Alkalmazás - információs technika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248695911
Sonepar cikkszám
GT84589
Gyártói cikkszám
8924270000
Gyártói típuskód
VSPC BASE 2CL FG
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Jelzés az eszközön:
nincs
Alkalmazás:
információs technika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; Túlfesz levezető aljzat Varitector-hoz