Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető aljzat Varitector-hoz GT93083 - 8924290000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető aljzat Varitector-hoz GT93083

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Jelzés az eszközön - nincs

  • Alkalmazás - információs technika

  • Szétkapcsolási induktivitással - Nem

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248695935

Sonepar cikkszám

GT93083

Gyártói cikkszám

8924290000

Gyártói típuskód

VSPC BASE 1CL FG

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Jelzés az eszközön:

nincs

Alkalmazás:

információs technika

Szétkapcsolási induktivitással:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; Túlfesz levezető aljzat Varitector-hoz