Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető B+C fok 12,5kA 3+1pol IP20 GT76342 - 1352240000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető B+C fok 12,5kA 3+1pol IP20 GT76342

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118158021

Sonepar cikkszám

GT76342

Gyártói cikkszám

1352240000

Gyártói típuskód

VPU I 3+1 R 280V/12,5KA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

20 kA

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

4 TE

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

1.4 kV

Hálózati forma egyéb:

Igen

Védelmi szint L-N:

1.4 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető B+C fok 12,5kA 3+1pol