WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető B+C fok 12,5kA 4pol IP20 GT76338 - 1352190000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118158069
Sonepar cikkszám
GT76338
Gyártói cikkszám
1352190000
Gyártói típuskód
VPU I 4 R 280V/12,5KA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
4 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
25 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.4 kV
Hálózati forma egyéb:
Igen
Védelmi szint L-N:
1.4 kV
Védettségi szint N-PE:
1.4 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20