Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető B+C fok 25kA 3pol IP20 SN090186 - 1351850000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető B+C fok 25kA 3pol IP20 SN090186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118158335

Sonepar cikkszám

SN090186

Gyártói cikkszám

1351850000

Gyártói típuskód

VPU I 3 R 400V/25KA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

400 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

400 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

25 kA

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

6 TE

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

25 kA

Védelmi szint:

1.9 kV

Hálózati forma egyéb:

Igen

Védelmi szint L-N:

1.9 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz levezető B+C fok 25kA 3pol IP20