WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető B+C fok 280V 1pol 16KA GT11872 - 8805440000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 16 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Védelmi szint L-N - 1.3 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248502813
Sonepar cikkszám
GT11872
Gyártói cikkszám
8805440000
Gyártói típuskód
PU BC 16KA/280V
Pólusszám:
1
Villám-áramlökés (10/350):
16 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Védelmi szint L-N:
1.3 kV
Méret:
2 TE
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; %Túlfesz levezető B+C fok 280V 1pol 16KA