Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető B+C fok 30kA IP20 SN007940 - 1350530000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető B+C fok 30kA IP20 SN007940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Névleges feszültség AC - 48 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 75 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118157277

Sonepar cikkszám

SN007940

Gyártói cikkszám

1350530000

Gyártói típuskód

VPU II 0 75V/30KA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Hálózati forma DC:

Nem

Névleges feszültség AC:

48 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

75 V

Max. levezető lökésáram (8/20):

15 kA

Méret:

1 TE

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

15 kA

Védelmi szint:

0.65 kV

Védelmi szint L-N:

0.65 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető B+C fok 30kA