WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető B fok 230/400V 3pol G2784 - 8381890000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 230 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Méret - 3 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190392161
Sonepar cikkszám
G2784
Gyártói cikkszám
8381890000
Gyártói típuskód
PU 3B 230/400VAC
Névleges feszültség AC:
230 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
3 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
100 kA
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; %Túlfesz levezető B fok 230/400V 3pol