Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető B fok 280V 1pol GT63746 - 8859120000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető B fok 280V 1pol GT63746

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 12.5 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248582990

Sonepar cikkszám

GT63746

Gyártói cikkszám

8859120000

Gyártói típuskód

PU I 0 280V/12,5kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

12.5 kA

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető B fok 280V 1pol