Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető betét 600VDC bizt betét IP20 T2 GT84191 - 1351320000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető betét 600VDC bizt betét IP20 T2 GT84191

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Hálózati forma DC - Igen

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Max. levezető lökésáram (8/20) - 20 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 600 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118158755

Sonepar cikkszám

GT84191

Gyártói cikkszám

1351320000

Gyártói típuskód

VPU II 0 PV 600V DC

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Hálózati forma DC:

Igen

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Max. levezető lökésáram (8/20):

20 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

600 V

Méret:

1 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

2.2 kV

Névleges feszültség DC:

600 V

Max. PV-feszültség:

600 V

Védelmi szint L-N:

2.2 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; Hengeres 10x38mm 12A 600VDC bizt betét