WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető betét Varitector-hoz GT60209 - 8924670000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 5-5 V
Névleges feszültség DC - 5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 5 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 6.4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248696314
Sonepar cikkszám
GT60209
Gyártói cikkszám
8924670000
Gyártói típuskód
VSPC RS485 2CH
Névleges feszültség AC:
5-5 V
Névleges feszültség DC:
5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
5 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6.4 V
Névleges áram:
0.45 A
Védelmi szint ér/ér:
15 V
Védelmi szint ér/föld:
35 V
Védelmi szint ér/jelalap:
35 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
500 V
Frekvencia:
113.6-113.6 MHz
Szerelési mód:
alapelemre
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Robbanásbiztos kivitel:
Igen