WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető betét Varitector-hoz GT61587 - 8953720000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 28 V
Névleges áram - 0.25 A
Védelmi szint ér/ér - 45 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248745852
Sonepar cikkszám
GT61587
Gyártói cikkszám
8953720000
Gyártói típuskód
VSPC 2CL 24VDC EX
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
28 V
Névleges áram:
0.25 A
Védelmi szint ér/ér:
45 V
Védelmi szint ér/föld:
450 V
Védelmi szint ér/jelalap:
450 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
800 V
Frekvencia:
2.3-2.3 MHz
Szerelési mód:
alapelemre
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Igen