WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető betét VARITECTOR-hoz GT83700 - 8924600000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 24-24 V
Névleges feszültség DC - 30-30 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 30 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 38 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248696246
Sonepar cikkszám
GT83700
Gyártói cikkszám
8924600000
Gyártói típuskód
VSPC MOV 2CH 24V
Névleges feszültség AC:
24-24 V
Névleges feszültség DC:
30-30 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
30 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
38 V
Névleges áram:
10 A
Védelmi szint ér/ér:
200 V
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető betét VARITECTOR-hoz