Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető betét Varitector-hoz GT84586 - 1161190000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető betét Varitector-hoz GT84586

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 24-24 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 26 V

  • Névleges áram - 0.3 A

  • Védelmi szint ér/ér - 80 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248950034

Sonepar cikkszám

GT84586

Gyártói cikkszám

1161190000

Gyártói típuskód

VSPC 4SL 24VDC EX

Névleges feszültség DC:

24-24 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

2.5 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

26 V

Névleges áram:

0.3 A

Védelmi szint ér/ér:

80 V

Védelmi szint ér/föld:

60 V

Védelmi szint ér/jelalap:

60 V

Védelmi szint jelalap/védőalap:

60 V

Frekvencia:

4-4 MHz

Szerelési mód:

egyéb

1. csatlakozó:

egyéb

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; Túlfesz levezető betét Varitector-hoz