WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető betét Varitector-hoz GT84592 - 8924550000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 24 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 28 V
Névleges áram - 0.45 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248696192
Sonepar cikkszám
GT84592
Gyártói cikkszám
8924550000
Gyártói típuskód
VSPC 3/4WIRE 24VDC
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
24 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
28 V
Névleges áram:
0.45 A
Védelmi szint ér/ér:
80 V
Védelmi szint ér/föld:
38 V
Védelmi szint ér/jelalap:
38 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
450 V
Frekvencia:
750-750 MHz
Szerelési mód:
alapelemre
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Igen