WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető betét Varitector-hoz GT96400 - 8924430000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 6.4 V
Névleges áram - 0.45 A
Védelmi szint ér/ér - 12 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248696062
Sonepar cikkszám
GT96400
Gyártói cikkszám
8924430000
Gyártói típuskód
VSPC 2CL HF 5VDC
Névleges feszültség DC:
5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6.4 V
Névleges áram:
0.45 A
Védelmi szint ér/ér:
12 V
Védelmi szint ér/föld:
450 V
Védelmi szint ér/jelalap:
450 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
800 V
Frekvencia:
103-103 MHz
Szerelési mód:
alapelemre
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Igen