WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető betét Varitector-hoz SN015786 - 8924300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 7
Jelzés az eszközön - nincs
Alkalmazás - információs technika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248695942
Sonepar cikkszám
SN015786
Gyártói cikkszám
8924300000
Gyártói típuskód
VSPC BASE 2/4CH FG
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
7
Jelzés az eszközön:
nincs
Alkalmazás:
információs technika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; Túlfesz levezető betét Varitector-hoz