Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető betét VARITECTOR-hoz SN017983 - 8924610000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 230-230 V

  • Névleges feszültség DC - 230-230 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 350 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248696253

Sonepar cikkszám

SN017983

Gyártói cikkszám

8924610000

Gyártói típuskód

VSPC MOV 2CH 230V

Névleges feszültség AC:

230-230 V

Névleges feszültség DC:

230-230 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

2.5 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

350 V

Névleges áram:

10 A

Védelmi szint ér/ér:

850 V

Szerelési mód:

alapelemre

1. csatlakozó:

egyéb

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető betét VARITECTOR-hoz