Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető C fok 150V 1pol 40kA dug+alj TS35 IP20 GT76267 - 1352470000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 120 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118157857

Sonepar cikkszám

GT76267

Gyártói cikkszám

1352470000

Gyártói típuskód

VPU II 1 150V/40KA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

120 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

150 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

20 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

1 TE

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

1.5 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

1.5 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

0.9 kV

Hálózati forma egyéb:

Igen

Védelmi szint L-N:

0.9 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 150V 1pol 40kA dug+alj TS35