WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető C fok 24V DC 1pol 35 sínre sorol GT04311 - 8015810000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190028114
Sonepar cikkszám
GT04311
Gyártói cikkszám
8015810000
Gyártói típuskód
DKU 35 24VDC 0.1A
Sorkapcsok ; Építőelem-sorkapocs ; %Túlfesz levezető C fok 24V DC 1pol 35 sínre sorol