WEIDMÜLLER - Túlfesz levezeto C fok 280V 1+1pol 40kA dug+alj TS35 GT60278 - 8859730000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 230 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 350 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248583638
Sonepar cikkszám
GT60278
Gyártói cikkszám
8859730000
Gyártói típuskód
PU II 1+1 280V/40kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
350 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
2 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint L-N:
1.45 kV
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő ÜRES SAK/W/Z sorkapocshoz multicard