Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető C fok 280V 3+1pol 40kA GT80077 - 1352650000N

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető C fok 280V 3+1pol 40kA GT80077

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V

  • Méret - 4 TE

  • Jelzés az eszközön - vizuális

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT80077

Gyártói cikkszám

1352650000N

Gyártói típuskód

PU II 3+1R 280V/40KA

Névleges feszültség AC:

230 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Méret:

4 TE

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

40 kA

Védelmi szint:

1.55 kV

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 280V 3+1pol 40kA