WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető C fok PU II 0 280V/40kA GT94033 - 8859750000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 230 V
Szerelési mód - alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 350 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248583652
Sonepar cikkszám
GT94033
Gyártói cikkszám
8859750000
Gyártói típuskód
PU II 0 280V/40KA
Névleges feszültség AC:
230 V
Szerelési mód:
alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
350 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint L-N:
1.45 kV
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok PU II 0 280V/40kA