Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok 12V GT82199 - 1064990000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok 12V GT82199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 12-12 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 15 V

  • Névleges áram - 0.5 A

  • Védelmi szint ér/föld - 80 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248830237

Sonepar cikkszám

GT82199

Gyártói cikkszám

1064990000

Gyártói típuskód

VSSC6 RS232

Névleges feszültség DC:

12-12 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

2.5 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

15 V

Névleges áram:

0.5 A

Védelmi szint ér/föld:

80 V

Védelmi szint ér/jelalap:

80 V

Frekvencia:

1.4-1.4 MHz

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető D fok 12V