WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok 12V GT97623 - 1064980000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 12-12 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 15 V
Névleges áram - 0.5 A
Védelmi szint ér/föld - 94 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4032248830220
Sonepar cikkszám
GT97623
Gyártói cikkszám
1064980000
Gyártói típuskód
VSSC6 RS485
Névleges feszültség DC:
12-12 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
15 V
Névleges áram:
0.5 A
Védelmi szint ér/föld:
94 V
Védelmi szint ér/jelalap:
94 V
Frekvencia:
113.6-113.6 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető D fok 12V