WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok 12VDC 1pol 0,3A sorkap to GT82198 - 8948610000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 13-13 V
Névleges feszültség DC - 12-12 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 13 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 18.5 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248738861
Sonepar cikkszám
GT82198
Gyártói cikkszám
8948610000
Gyártói típuskód
MCZ OVP HF 12V 0,3A
Névleges feszültség AC:
13-13 V
Névleges feszültség DC:
12-12 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
13 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
18.5 V
Névleges áram:
0.5 A
Védelmi szint ér/ér:
25 V
Védelmi szint ér/föld:
45 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető D fok 12VDC 1pol 0,3A sorkap to